Eriks

Antidiefstalbout vk M3x12 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837453
  • Fabrikant:4043377127273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
3
Lengte
12 mm
Kopdiameter
6 mm
Kophoogte
1.75 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant met pin