Eriks

Antidiefstalbout bk M4x40 A2 tx-pen /100 bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837583
  • Fabrikant:4043377131737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Vlakrondkop
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
4
Lengte
40 mm
Kopdiameter
7.6 mm
Kophoogte
2.2 mm
Aandraaivoorziening
T-ster (Torx) met pin