Eriks

Antidiefstalbout bk M3x8 A2 tx-pen/100st bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837579
  • Fabrikant:4043377131454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Vlakrondkop
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
3
Lengte
8 mm
Kopdiameter
5.7 mm
Kophoogte
1.65 mm
Aandraaivoorziening
T-ster (Torx) met pin