Eriks

Amerikaanse Overall met kniezakken (multisafe) vuilafstotend - meervoudige bescherming - 90C60

  • ERIKS:15000376
  • Fabrikant:5711074352319
Image 1
Technische informatie Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknopen. Telefoonzak met rits. Verstelbare tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Reflectie-effecten. We raden de 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype LONG in overeenstemming met EN 14404. Hoofdmateriaal/bovenmateriaal55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels275 g/m151
Opslaan in lijst

€ 228,95/ stukexcl. btw

€ 277,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150