Eriks

Afstrijker MES NBR/RVS 304/Messing 32x45x7,14 L=7,9

  • ERIKS:11103125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/05/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
45 mm
Groefbreedte
7.9 mm
Afdichtingshoogte
7.14 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s