€ 16,00/ stukexcl. btw
€ 19,36incl. btw
409 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,00 | - |
5+ | € 12,80 | 20.00% |
10+ | € 10,40 | 35.00% |
30+ | € 8,00 | 50.00% |
50+ | € 7,20 | 55.00% |
100+ | € 6,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 38 mm |
Groefbreedte | 7.9 mm |
Afdichtingshoogte | 7.14 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |