Eriks

Afstrijker MES NBR/RVS 304/Messing 22x35x6,5 L=7

  • ERIKS:10017523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,60

-

5+

€ 11,68

20.00%

10+

€ 9,49

35.00%

30+

€ 7,30

50.00%

50+

€ 6,57

55.00%

100+

€ 5,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s