€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
1212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,60 | - |
5+ | € 10,08 | 20.00% |
10+ | € 8,19 | 35.00% |
30+ | € 6,30 | 50.00% |
50+ | € 5,67 | 55.00% |
100+ | € 5,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 18 mm |
Groefdiameter | 31 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |