Eriks

Afstrijker MES NBR/Koolstofstaal/Messing 80x95x8,33 L=9,1

  • ERIKS:10017517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,60

-

5+

€ 38,88

20.00%

10+

€ 31,59

35.00%

30+

€ 24,30

50.00%

50+

€ 21,87

55.00%

100+

€ 19,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
95 mm
Groefbreedte
9.1 mm
Afdichtingshoogte
8.33 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Koolstofstaal
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s