€ 41,90/ stukexcl. btw
€ 50,70incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,90 | - |
5+ | € 33,52 | 20.00% |
10+ | € 27,24 | 35.00% |
30+ | € 20,95 | 50.00% |
50+ | € 18,86 | 55.00% |
100+ | € 16,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 84 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |