Eriks

Afstrijker MES NBR/Koolstofstaal/Messing 70x82,55x7,14 L=7,9

  • ERIKS:10017536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,90

-

5+

€ 33,52

20.00%

10+

€ 27,24

35.00%

30+

€ 20,95

50.00%

50+

€ 18,86

55.00%

100+

€ 16,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
82.55 mm
Groefbreedte
7.9 mm
Afdichtingshoogte
7.14 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Koolstofstaal
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s