€ 35,60/ stukexcl. btw
€ 43,08incl. btw
89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,60 | - |
5+ | € 28,48 | 20.00% |
10+ | € 23,14 | 35.00% |
30+ | € 17,80 | 50.00% |
50+ | € 16,02 | 55.00% |
100+ | € 14,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 74 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |