Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 07/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 69 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |