€ 29,50/ stukexcl. btw
€ 35,70incl. btw
920 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,50 | - |
5+ | € 23,60 | 20.00% |
10+ | € 19,18 | 35.00% |
30+ | € 14,75 | 50.00% |
50+ | € 13,28 | 55.00% |
100+ | € 11,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 64 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |