Eriks

Afstrijker MES NBR/Koolstofstaal/Messing 120x140x7,6 L=8,5

  • ERIKS:10017521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 79,00/ stukexcl. btw

€ 95,59incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,00

-

5+

€ 63,20

20.00%

10+

€ 51,35

35.00%

30+

€ 39,50

50.00%

50+

€ 35,55

55.00%

100+

€ 31,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
7.6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Koolstofstaal
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s