€ 63,10/ stukexcl. btw
€ 76,35incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,10 | - |
5+ | € 50,48 | 20.00% |
10+ | € 41,02 | 35.00% |
30+ | € 31,55 | 50.00% |
50+ | € 28,40 | 55.00% |
100+ | € 25,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 120 mm |
Groefbreedte | 9.1 mm |
Afdichtingshoogte | 8.33 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |