€ 15,40/ stukexcl. btw
€ 18,63incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,50 | - |
5+ | € 30,80 | 20.00% |
10+ | € 25,03 | 35.00% |
30+ | € 19,25 | 50.00% |
50+ | € 17,33 | 55.00% |
100+ | € 15,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 32 mm |
Groefdiameter | 45 mm |
Groefbreedte | 7.9 mm |
Afdichtingshoogte | 7.14 mm |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal behuizing | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -10 tot 200 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |