Eriks

Afstrijker MES FKM/RVS 304/Messing 110x130x8,5 L=9

  • ERIKS:11529676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

5+

€ 111,60

20.00%

10+

€ 90,68

35.00%

30+

€ 69,75

50.00%

50+

€ 62,78

55.00%

100+

€ 55,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal behuizing
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s