Eriks

Afstrijker MES FKM/Koolstofstaal/Messing 32x45x7 L=7,5

  • ERIKS:12435398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/05/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
45 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal behuizing
Koolstofstaal
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s