Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MES |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 38 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6.5 mm |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal behuizing | Koolstofstaal |
Temperatuurgebied | van -10 tot 200 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |