€ 47,00/ stukexcl. btw
€ 56,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,00 | - |
5+ | € 37,60 | 20.00% |
10+ | € 30,55 | 35.00% |
30+ | € 23,50 | 50.00% |
50+ | € 21,15 | 55.00% |
100+ | € 18,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMP |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 104 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 104 mm |
L | 8 mm |
H | 11 mm |
s | 1.4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |