Eriks

Afstrijker EMP PUR 90x100x10 L=7

  • ERIKS:11327279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,00

-

5+

€ 37,60

20.00%

10+

€ 30,55

35.00%

30+

€ 23,50

50.00%

50+

€ 21,15

55.00%

100+

€ 18,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s