€ 43,90/ stukexcl. btw
€ 53,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,90 | - |
5+ | € 35,12 | 20.00% |
10+ | € 28,54 | 35.00% |
30+ | € 21,95 | 50.00% |
50+ | € 19,76 | 55.00% |
100+ | € 17,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMP |
Stangdiameter | 85 mm |
Groefdiameter | 99 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 85 mm |
D | 99 mm |
L | 8 mm |
H | 11 mm |
s | 1.4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |