Eriks

Afstrijker EMP PUR 80x94x11 L=8

  • ERIKS:13581316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,00/ stukexcl. btw

€ 49,61incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,00

-

5+

€ 32,80

20.00%

10+

€ 26,65

35.00%

30+

€ 20,50

50.00%

50+

€ 18,45

55.00%

100+

€ 16,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
94 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
94 mm
L
8 mm
H
11 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s