Eriks

Afstrijker EMP PUR 55x65x10 L=7

  • ERIKS:12764829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,40

-

5+

€ 21,92

20.00%

10+

€ 17,81

35.00%

30+

€ 13,70

50.00%

50+

€ 12,33

55.00%

100+

€ 10,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s