€ 22,50/ stukexcl. btw
€ 27,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,50 | - |
5+ | € 18,00 | 20.00% |
10+ | € 14,63 | 35.00% |
30+ | € 11,25 | 50.00% |
50+ | € 10,13 | 55.00% |
100+ | € 9,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMP |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 55 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
s | 1.4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |