Eriks

Afstrijker EMP PUR 40x50x10 L=7

  • ERIKS:14376354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,10

-

5+

€ 16,08

20.00%

10+

€ 13,07

35.00%

30+

€ 10,05

50.00%

50+

€ 9,05

55.00%

100+

€ 8,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s