Eriks

Afstrijker EMP PUR 35x45x10 L=7

  • ERIKS:12108282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,90

-

5+

€ 14,32

20.00%

10+

€ 11,64

35.00%

30+

€ 8,95

50.00%

50+

€ 8,06

55.00%

100+

€ 7,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
35 mm
Groefdiameter
45 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s