Eriks

Afstrijker EMP PUR 32x42x10 L=7

  • ERIKS:14376353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,50

-

5+

€ 13,20

20.00%

10+

€ 10,73

35.00%

30+

€ 8,25

50.00%

50+

€ 7,43

55.00%

100+

€ 6,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
42 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
32 mm
D
42 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s