Eriks

Afstrijker EMP PUR 25x35x10 L=7

  • ERIKS:12961489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s