Eriks

Afstrijker EMP PUR 180x195x14 L=10

  • ERIKS:14376364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,00/ stukexcl. btw

€ 137,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 114,00

-

5+

€ 91,20

20.00%

10+

€ 74,10

35.00%

30+

€ 57,00

50.00%

50+

€ 51,30

55.00%

100+

€ 45,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
195 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
10 mm
H
14 mm
s
1.8 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s