Eriks

Afstrijker EMP PUR 160x175x12 L=9

  • ERIKS:14376363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,90/ stukexcl. btw

€ 117,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,90

-

5+

€ 77,52

20.00%

10+

€ 62,99

35.00%

30+

€ 48,45

50.00%

50+

€ 43,61

55.00%

100+

€ 38,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMP
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
175 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
9 mm
H
12 mm
s
1.8 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s