€ 73,70/ stukexcl. btw
€ 89,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,70 | - |
5+ | € 58,96 | 20.00% |
10+ | € 47,91 | 35.00% |
30+ | € 36,85 | 50.00% |
50+ | € 33,17 | 55.00% |
100+ | € 29,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMP |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 146 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 146 mm |
L | 9 mm |
H | 12 mm |
s | 1.8 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |