€ 53,20/ stukexcl. btw
€ 64,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,20 | - |
5+ | € 42,56 | 20.00% |
10+ | € 34,58 | 35.00% |
30+ | € 26,60 | 50.00% |
50+ | € 23,94 | 55.00% |
100+ | € 21,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMP |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 110 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
s | 1.4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |