Eriks

Afstrijker EMN NBR 95x105x10 L=7

  • ERIKS:10017671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,40

-

5+

€ 13,12

20.00%

10+

€ 10,66

35.00%

30+

€ 8,20

50.00%

50+

€ 7,38

55.00%

100+

€ 6,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
95 mm
Groefdiameter
105 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s