€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
151 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,50 | - |
5+ | € 10,00 | 20.00% |
10+ | € 8,13 | 35.00% |
30+ | € 6,25 | 50.00% |
50+ | € 5,63 | 55.00% |
100+ | € 5,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 85 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 75 mm |
D | 85 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |