Eriks

Afstrijker EMN NBR 45x60x10 L=7

  • ERIKS:10017656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,35

-

5+

€ 5,88

20.00%

10+

€ 4,78

35.00%

30+

€ 3,68

50.00%

50+

€ 3,31

55.00%

100+

€ 2,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s