Eriks

Afstrijker EMN NBR 30x45x8 L=5

  • ERIKS:10017645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,10

-

5+

€ 4,08

20.00%

10+

€ 3,32

35.00%

30+

€ 2,55

50.00%

50+

€ 2,30

55.00%

100+

€ 2,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
45 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
30 mm
D
45 mm
L
5 mm
H
8 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s