€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
528 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,10 | - |
5+ | € 4,08 | 20.00% |
10+ | € 3,32 | 35.00% |
30+ | € 2,55 | 50.00% |
50+ | € 2,30 | 55.00% |
100+ | € 2,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 40 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 5 mm |
H | 8 mm |
C | 2.5 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |