€ 37,20/ stukexcl. btw
€ 45,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,20 | - |
5+ | € 29,76 | 20.00% |
10+ | € 24,18 | 35.00% |
30+ | € 18,60 | 50.00% |
50+ | € 16,74 | 55.00% |
100+ | € 14,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 195 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 180 mm |
D | 195 mm |
L | 10 mm |
H | 14 mm |
C | 4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |