Eriks

Afstrijker EMN NBR 170x185x14 L=10

  • ERIKS:10017682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,40

-

5+

€ 27,52

20.00%

10+

€ 22,36

35.00%

30+

€ 17,20

50.00%

50+

€ 15,48

55.00%

100+

€ 13,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
170 mm
Groefdiameter
185 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
170 mm
D
185 mm
L
10 mm
H
14 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s