Eriks

Afstrijker EMN NBR 16x22x4 L=3

  • ERIKS:10017632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,90incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,22

-

5+

€ 2,58

20.00%

10+

€ 2,09

35.00%

30+

€ 1,61

50.00%

50+

€ 1,45

55.00%

100+

€ 1,29

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
3 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
3 mm
H
4 mm
C
1.5 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s