€ 31,70/ stukexcl. btw
€ 38,36incl. btw
156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,70 | - |
5+ | € 25,36 | 20.00% |
10+ | € 20,61 | 35.00% |
30+ | € 15,85 | 50.00% |
50+ | € 14,27 | 55.00% |
100+ | € 12,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 175 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 160 mm |
D | 175 mm |
L | 9 mm |
H | 12 mm |
C | 4 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |