Eriks

Afstrijker EMN NBR 150x165x12 L=9

  • ERIKS:10017680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,10

-

5+

€ 23,28

20.00%

10+

€ 18,92

35.00%

30+

€ 14,55

50.00%

50+

€ 13,10

55.00%

100+

€ 11,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
150 mm
Groefdiameter
165 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
150 mm
D
165 mm
L
9 mm
H
12 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s