Eriks

Afstrijker EMN NBR 130x145x12 L=9

  • ERIKS:10017678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 24,10/ stukexcl. btw

€ 29,16incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,10

-

5+

€ 19,28

20.00%

10+

€ 15,67

35.00%

30+

€ 12,05

50.00%

50+

€ 10,85

55.00%

100+

€ 9,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
9 mm
H
12 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s