€ 2,71/ stukexcl. btw
€ 3,28incl. btw
343 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,71 | - |
5+ | € 2,17 | 20.00% |
10+ | € 1,76 | 35.00% |
30+ | € 1,36 | 50.00% |
50+ | € 1,22 | 55.00% |
100+ | € 1,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 12 mm |
D | 20 mm |
L | 4 mm |
H | 6 mm |
C | 2 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |