Eriks

Afstrijker EMN NBR 115x125x10 L=7

  • ERIKS:10017675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,70

-

5+

€ 16,56

20.00%

10+

€ 13,46

35.00%

30+

€ 10,35

50.00%

50+

€ 9,32

55.00%

100+

€ 8,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
115 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
115 mm
D
125 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s