Eriks

Afstrijker EMN NBR 10x20x8 L=5

  • ERIKS:10017628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

5+

€ 1,98

20.00%

10+

€ 1,61

35.00%

30+

€ 1,24

50.00%

50+

€ 1,11

55.00%

100+

€ 0,99

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
10 mm
D
20 mm
L
5 mm
H
8 mm
C
2.5 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s