€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,50 | - |
5+ | € 14,80 | 20.00% |
10+ | € 12,03 | 35.00% |
30+ | € 9,25 | 50.00% |
50+ | € 8,32 | 55.00% |
100+ | € 7,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 105 mm |
Groefdiameter | 115 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 105 mm |
D | 115 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |