€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,40 | - |
5+ | € 13,92 | 20.00% |
10+ | € 11,31 | 35.00% |
30+ | € 8,70 | 50.00% |
50+ | € 7,83 | 55.00% |
100+ | € 6,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EMN |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 110 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |